櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
出力(kW)
2.2
注文コード
28807827
品番
UEX-233B
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
12
吐出量(m
3
/min)
0.4
用途
土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
質量(kg)
25
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×293×485
運転方式
自動型
異物通過径(Φmm)
10
運転可能最低水位(mm)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません