画像準備中

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)50 出力(kW)5.5 注文コード28807967 品番UEX-283M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥365,000
この商品は吐出口径・周波数・出力など26種類から選べます 他の種類を見る

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)5.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)25 吐出量(m3/min)0.5 用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。 質量(kg)47 ケーブル長(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×284×692 接続方法ホースJIS10K フランジ 運転方式自動型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28807967 UEX-283M 28807949 UEX-283 画像準備中 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所 1台 419,800 税込461,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする