櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
注文コード
28808028
品番
UOX-212W
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥131,978
販売価格(税別)
¥
119,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10
吐出量(m
3
/min)
0.2
用途
浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
質量(kg)
20
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×244×456
運転方式
自動交互型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません