曜日別特売
UOX-222KD 静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 櫻川ポンプ製作所 28808055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60出力(kW)1.5注文コード28808055品番UOX-222KD
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。

用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。吐出口径(Φmm)50出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)18吐出量(m3/min)0.2質量(kg)28ケーブル長(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)261×261×491運転方式自動型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする