※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)50 出力(kW)2.2 注文コード28808125 品番UOX-233KD
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は吐出口径・周波数・出力など20種類から選べます 他の種類を見る

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)14 吐出量(m3/min)0.4 用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。 質量(kg)35 ケーブル長(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×526 運転方式自動型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする