大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エアーポンプ
ダイヤフラムブロワ DF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28808484
品番
DF-80
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
吐出口径(Φmm)
19(VP-13)
吐出空気量(L/min)
70/80
常用吐出圧力(kPa)
14.7
定格電圧(V)
単相AC100
質量(kg)
11
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
120/120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×284×285
呼称径寸法(mm)
19(VP-13)
騒音値(dB)
40
圧力(kPa)
14.7
使用圧力範囲(kPa)
〜25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません