大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エアーポンプ
ダイヤフラムブロワ TKO型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28808554
品番
TKO-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
吐出口径(Φmm)
26(VP-20)
吐出空気量(L/min)
200
常用吐出圧力(kPa)
20
定格電圧(V)
単相AC100
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
175/185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×180×230.5
呼称径寸法(mm)
Φ26(VP-20)
騒音値(dB)
43
圧力(kPa)
20
使用圧力範囲(kPa)
10〜30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28808554
TKO-200
86757808
TIP-200
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です