画像準備中

ダイヤフラムブロワ TKO型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28808588 品番TKO-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。

吐出口径(Φmm)27(VP-20) 吐出空気量(L/min)300 常用吐出圧力(kPa)20 定格電圧(V)単相AC200 質量(kg)18 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)230/250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×240×238.5 呼称径寸法(mm)Φ27(VP-20) 騒音値(dB)48 圧力(kPa)20 使用圧力範囲(kPa)10〜30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28808588 TKO-300 86757835 TIP-300 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO) 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO) 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする