日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型メドーブロワ LA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28808676
品番
LA-30C
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
吐出口径(Φmm)
18(外径)
吐出空気量(L/min)
30
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
27/27.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
207×182×205
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)
11
絶縁階級
E種(コイル)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
メドーブロワ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった