日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
150
注文コード
28808703
品番
LAM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥117,500
この商品は
吐出空気量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
26(外径)
吐出空気量(L/min)
150
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
12.3
定格圧力(MPa)
0.02
本体寸法(mm)
418L×212W×268H
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
12.3
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)
20
絶縁階級
コイル/E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/140
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28808703
LAM-150
06162296
LA-150F
汎用型ブロワ
日東工器
1台
¥
78,980
税込
¥
86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)