画像準備中

汎用型ブロワ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)200 注文コード28808719 品番LAM-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,600
この商品は吐出空気量など11種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径(Φmm)26(外径) 吐出空気量(L/min)200 定格電圧(V)AC100 質量(kg)12.3 定格圧力(MPa)0.02 本体寸法(mm)418L×212W×268H 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)12.3 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)20 絶縁階級コイル/E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/140

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28808719 LAM-200 07435201 LA-200F 汎用型ブロワ 日東工器 汎用型ブロワ 日東工器 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:349

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする