画像準備中

バルブユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ左ばっ気 注文コード28808728 品番MVU-200-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,900
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。
タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。
左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。

吐出口径(Φmm)18(外径) 定格電圧(V)AC100 タイプ左ばっ気 質量(kg)0.6 消費電力(W)3(切換え動作時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 使用圧力範囲(kPa)5〜30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28808728 MVU-200-L 50363609 MVU-AO-L 画像準備中 バルブユニット 日東工器 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする