フリクト日本
フリクト日本の 水中ポンプ
フリクトレベルレギュレーター ENM-10型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28808746
品番
ENM-10
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「フリクト・スイッチ」の名で広く世界で活躍している従来の浮子式レベル・レギュレーターです。
清水、汚水はもとより浮遊汚物や各種薬品類の混入した液体でも確実な水位制御を実現します。
材質
PP
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ100.5×162
接点
3線式 A+B接点
ケーブル長(m)
6
最大使用液温(℃)
60
最高使用深さ(m)
20
比重範囲
使用可能な液体:0.95〜1.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません