大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
スクエアポットL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
50
色
メタリックグレー
注文コード
28809096
品番
L-35型 MGR
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
50
色
メタリックグレー
規格(型)
L-35型
適合鉢
6〜8号鉢
タイプ
底穴有
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
570
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません