- 緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ 28809105 - 緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ 28809105

緊急ホイッスル 大音量タイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28809105 品番-
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。

材質真鍮 用途防犯や安全確保などに 付属品吊り下げひも 寸法(mm)46×9.5 質量(g)12
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※機械作業等での使用はしないでください。機器の種類によっては、笛本体やひもが巻き込まれてケガをするおそれがあります。
※ご使用後は、水などで洗って乾かしてから保管してください。

商品説明動画

【緊急ホイッスル 大音量タイプ 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
思った以上に音が小さい
農・林・水産業

大音量をうたい文句に有るので購入しましたが、本体自体も小さく吹きづらくで音を出しにくい(吹きにくい)出る音は小さくまともには吹けない、子供用でした(小さい子供も吹きづらいと言っていました)残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

2024-11-27
用途:
町内の夜間パトロールで使用中。
不動産業

数個持っているので公民館にも寄付して必要に応じて使っていただいている。小さな子供でもしっかりと大きな音が出ている。

2024-11-22
用途:
地震時の位置を知らせる。非常用。
サービス業

笛の音は低い音で大音量かどうかはわからない。建物の下敷きの時に吹けば人か犬が見つけてくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
28809105
2024-01-17
用途:
災害時
サービス業

必ずくる南海地震に備えて 家族分購入しました。常に身につけておくには無理そうなので何らかの方法で身につけておきたいです。音はかなりの確率で届きそうで声を出すより体力は持ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
28809105
2023-04-06
用途:
江戸時代から呼子は注意喚起、十手持ち・緊急招集に使われた。

先のトルコ地震でも建物の倒壊、下敷き、閉じ込められ等発生している。外部への連絡手段として有効。最近時自然災害等起きておらず、日頃の注意が散漫としてきた。備えあれば憂いなし。事前準備としての、ホイッスルは軽量で、常時身に着けられる軽さでもあるし、破格に安い。満員電車内での痴漢行為も後を絶たず、これまた、近くの人に注意喚起を促せる。←必携の良品です。

1人が参考にしています
対象商品:
28809105
2022-05-05
用途:
もしも。の時用に携帯ストラップに付けています。
聖書キリスト教 教会 様 (サービス業)

スマートで、しっかりしていて、音も良いのでオススメです。

対象商品:
28809105
2021-11-16
用途:
本編終盤の『タイタニック』ごっこ

大音量は自力の肺活量で決まるので、うたい文句としてはどうだろ?って感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
28809105
2021-02-15
用途:
林業で伐倒作業中に
農・林・水産業

まだ使い始めですが、最初は大きい音でなっていましたが、2回目は「ヒョロー」と心もとない音を発していました。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする