電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
電流(A)6.5
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
セット内容芝刈機本体×1、集草バック×1、延長コード10m(VCT7A 2×0.75mm2)×1、ボックスレンチ×1、ベルトフック×1、コードストラップ×1、スパナ×1、コードフック×1、取扱説明書×1
質量(kg)6.8
電圧(V)交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)約200
絶縁方式二重絶縁
回転数約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82
刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)