U-Q492 保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) ユーザー 28809498 U-Q492 保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) ユーザー 28809498 U-Q492 保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) ユーザー 28809498

保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(18枚) 注文コード28809498 品番U-Q492
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。

用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。 材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム 質量(kg)0.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8 耐熱温度(℃)60 1枚の寸法(mm)300×300×厚さ8 適合床面積1畳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28809498
2019-10-24
用途:
ミニホットカーペットの下に
製造業

60cm角のミニホットカーペットにピッタリでした。数が多すぎて
余ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする