SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613 SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613 SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613 SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613 SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613 SDG-1200GBM 涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業 28809613

涼風暖房機 浴室用 防水仕様

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28809613 品番SDG-1200GBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。

タイプ屋内壁掛形 用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
注意
※商品のみの配送(工事等は行っておりません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28809613
2023-12-12
用途:
お風呂場
春山不動産 様 (不動産業)

暖かくて大変満足しています。
また他の方にもお勧めしたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする