スイッチONですぐにあたたかい温風が出る速暖セラミックヒーター。空気を汚さずクリーン暖房(燃料の燃焼による排気がない)。人感センサー付きで無駄な運転をせず省エネ暖房。人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止(人の動きを3分間感知しない場合)。人感センサー/連続の2種類の運転モード搭載。1200W・600Wの強弱2段階切換式。デスク下の足元や脱衣所・トイレ・キッチンの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。便利な持ち手付きだから移動がラクラク。風向可変式ルーバー(手動式・正面-上向き約20度)。活性炭脱臭フィルター付き。安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、電流ヒューズ、温度ヒューズ。