曜日別特売
U-Q420 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810259

 

U-Q420 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810259
U-Q420 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810259
U-Q420 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810259
U-Q420 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810259

窓に貼る目隠しシート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード28810259品番U-Q420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。

用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2ホワイト寸法(縦×横)(mm)900×900
注意
※スリガラス等、凹凸のある窓ガラスにはご使用いただけません。網入りガラスには使用できません。窓ガラスの種類によっては十分に接着しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28810259
2022-08-23
用途: ガラス窓に設置
株式会社アヤベ洋菓子製造業

ブラインドも有るが、夏日での冷房の効率UPを考えた時、この商品を試してみた。
若干だが効果が上がった様に思える。只粘着度が弱いので、剥がれやすいが両面テープで補強。用途により使い方を考える。

1が参考にしています
対象商品 : 28810268
2021-08-04
用途: 遮光シートして
鉱業

弊社プラントの操作室の遮光用として本件使用。
相応に透けて外が見え、且つ遮光性もあり、圧迫感もなく良かったです。
操作室の為、稼働状況の「緑」「赤」「黄色」のランプの視認性も確保され、満足しています。

対象商品 : 28810268
2020-02-12
用途: 窓の目隠し
サービス業

貼りやすくて満足しており三度目の購入になりますが100cm×100cmを使用する場所が多いのですが、100cm×200cmの物があればまた購入したいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 28810259
2019-04-06
用途: 自宅窓の目隠し
その他業種

窓ガラスへの粘着力が弱く、すぐはがれてしまうのが気になった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする