色シルバー
サイズS
機能帯電防止素材、ストレッチ
仕様右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射))
種別ブルゾン
胸囲(cm)108
肩幅(cm)44
袖丈(cm)56
着丈(cm)60
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン