ブルゾン 830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28810469 品番 830
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。

シルバー サイズM 機能帯電防止素材、ストレッチ 仕様右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射)) 種別ブルゾン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする