曜日別特売
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810724

 

830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810724
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810724
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810724
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810724

ブルゾン 830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1着注文コード28810724品番830
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。

ネイビーサイズ6L機能帯電防止素材、ストレッチ仕様右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射))種別ブルゾン胸囲(cm)144肩幅(cm)60袖丈(cm)64着丈(cm)72素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする