曜日別特売
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810776

 

830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810776
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810776
830 ブルゾン 830 Asahicho(旭蝶繊維) 28810776

ブルゾン 830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
レッド
内容量1着注文コード28810776品番830
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。

レッドサイズL機能帯電防止素材、ストレッチ仕様右胸ダブルポケット 内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏ディンプルメッシュ 衿吊トリコロールテープ、フロントファスナー デザインスライダー、ノーフォーク、胸ペン差し付、再帰性反射材使用(衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射))種別ブルゾン胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)64素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする