Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ノータック) 831
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28810837
品番
831
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
色
シルバー
サイズ
63
機能
帯電防止素材、ストレッチ、二重織
股下(cm)
78
仕様
右側第2ループ Dカンループ付、膝部ダーツ付き 膝裏切替仕様、後中心シングルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン
種別
ノータックパンツ
ウエスト(cm)
63
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%