E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814039 E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814039 E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814039 E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814039

ブルゾン E730

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28814039 品番 E730
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア

オリーブ サイズS 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット内)、再帰反射材使用(胸ポケット・袖ペン差し・背中部分) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 素材ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする