色ブルー
サイズL
機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット内)、再帰反射材使用(胸ポケット・袖ペン差し・背中部分)
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)120
肩幅(cm)51
袖丈(cm)57
着丈(cm)66
素材ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080