E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814154 E730 ブルゾン E730 Asahicho(旭蝶繊維) 28814154

ブルゾン E730

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28814154 品番 E730
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア

ブルー サイズLL 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット内)、再帰反射材使用(胸ポケット・袖ペン差し・背中部分) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする