Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ツータック) E731
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28814303
品番
E731
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア
色
ストーン
サイズ
73
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
股下(cm)
78
仕様
バンドループ、コインポケット(右ポケット内)、再帰反射材使用(左後ろポケット)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
73
素材
ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080