E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834 E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834 E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834 E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834 E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834 E760 ブルゾン E760 Asahicho(旭蝶繊維) 28815834

ブルゾン E760

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28815834 品番 E760
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。

ストーン サイズ4L 機能帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品 仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、衿台、パイピング、内ポケットメッシュ仕様(マジックテープ付)、マジックテープ付ポケット(右脇ポケット)、左胸ダブルポケット、右胸マルチポケット、両胸ペン差し付・袖ペン差し付、右胸ポケット上に野帳対応ポケット 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする