色ストーン
サイズ5L
機能帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品
仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、衿台、パイピング、内ポケットメッシュ仕様(マジックテープ付)、マジックテープ付ポケット(右脇ポケット)、左胸ダブルポケット、右胸マルチポケット、両胸ペン差し付・袖ペン差し付、右胸ポケット上に野帳対応ポケット
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)140
肩幅(cm)61
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080