ブルゾン E760

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28815868 品番 E760
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。

ネイビー サイズSS 機能帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品 仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、衿台、パイピング、内ポケットメッシュ仕様(マジックテープ付)、マジックテープ付ポケット(右脇ポケット)、左胸ダブルポケット、右胸マルチポケット、両胸ペン差し付・袖ペン差し付、右胸ポケット上に野帳対応ポケット 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45 袖丈(cm)51 着丈(cm)50 素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする