Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ワンタック) E761
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストーン
サイズ
79
注文コード
28816078
品番
E761
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
79
機能
帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
Dカン吊り下げループ付き、片布・エコマーク付、コインポケット(右ポケット内側)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
79
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080