E761 パンツ(ワンタック) E761 Asahicho(旭蝶繊維) 28816105 E761 パンツ(ワンタック) E761 Asahicho(旭蝶繊維) 28816105 E761 パンツ(ワンタック) E761 Asahicho(旭蝶繊維) 28816105

パンツ(ワンタック) E761

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストーン サイズ88 注文コード28816105 品番E761
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。

ストーン サイズ88 機能帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品 股下(cm)78 仕様Dカン吊り下げループ付き、片布・エコマーク付、コインポケット(右ポケット内側) 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)88 素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする