レディスパンツ(ワンタック) E763

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28817076 品番 E763
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

オプトセンサー(太陽光を蓄熱・保温)により、あたたかな着心地のワークウェアです。

ネイビー サイズ5L 機能帯電防止素材、オプトセンサー〈蓄熱・保温素材)、エコ商品 股下(cm)74 仕様Dカン吊り下げループ付き、脇シャーリング仕様 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)100〜108 素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする