E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363 E750 ブルゾン E750 Asahicho(旭蝶繊維) 28818363

ブルゾン E750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28818363 品番 E750
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。

ストーン サイズ5L 機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(マジックテープ付)、胸・袖ペン差し付、右脇マルチポケット、脇シャーリング、右胸ファスナー付ポケット、再起反射材使用(胸ポケット雨蓋・背部分パイピング) 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)140 肩幅(cm)61 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする