Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ワンタック) E751
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28818607
品番
E751
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
82
機能
帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
82
素材
ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080