E751 パンツ(ワンタック) E751 Asahicho(旭蝶繊維) 28818686 E751 パンツ(ワンタック) E751 Asahicho(旭蝶繊維) 28818686 E751 パンツ(ワンタック) E751 Asahicho(旭蝶繊維) 28818686

パンツ(ワンタック) E751

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28818686 品番 E751
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。

ストーン サイズ115 機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 股下(cm)78 仕様傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内) 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)115 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする