E752 カーゴパンツ(ワンタック) E752 Asahicho(旭蝶繊維) 28819395 E752 カーゴパンツ(ワンタック) E752 Asahicho(旭蝶繊維) 28819395

カーゴパンツ(ワンタック) E752

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28819395 品番 E752
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。

ネイビー サイズ95 機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 股下(cm)78 仕様傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)、左ポケット、右ポケット、再起反射材使用(カーゴポケット) 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)95 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする