パンツ(ワンタック) E711

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28819937 品番 E711
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。

ベージュ サイズM 機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品 股下(cm)78 仕様マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側) 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)75〜80 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする