色オリーブ
サイズS
機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品
股下(cm)78
仕様マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側)
種別ワンタックパンツ
エコマーク認定認定
ウエスト(cm)70〜75
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080