Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
セーフティブルゾン E790
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストーン
サイズ
M
注文コード
28820594
品番
E790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。
色
ストーン
サイズ
M
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
仕様
ノーフォーク、傷つけ防止設計、内ポケット、袖ペン差し付、再帰性反射材使用
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合