E790 セーフティブルゾン E790 Asahicho(旭蝶繊維) 28820899 E790 セーフティブルゾン E790 Asahicho(旭蝶繊維) 28820899 E790 セーフティブルゾン E790 Asahicho(旭蝶繊維) 28820899 E790 セーフティブルゾン E790 Asahicho(旭蝶繊維) 28820899 E790 セーフティブルゾン E790 Asahicho(旭蝶繊維) 28820899

セーフティブルゾン E790

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズ3L 注文コード28820899 品番E790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。

モスグリーン サイズ3L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品 仕様ノーフォーク、傷つけ防止設計、内ポケット、袖ペン差し付、再帰性反射材使用 種別ブルゾン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする