ブルゾン(ノーフォーク) E690

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28822028 品番 E690
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

光触媒防汚加工素材を使用しています。

ネイビー サイズ4L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品 仕様背メッシュ、ノーフォーク、内ポケット、両脇ポケットペン差し付、袖ペン差し、シークレットボタン、右脇マルチポケット、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、袖口フィットボタン 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする