色モスグリーン
サイズM
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
仕様背メッシュ、ノーフォーク、内ポケット、両脇ポケットペン差し付、袖ペン差し、シークレットボタン、右脇マルチポケット、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、袖口フィットボタン
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)55
着丈(cm)62
素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080