ブルゾン(ノーフォーク) 680

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28823394 品番 680
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。

ストーン サイズS 機能帯電防止素材、ミルパ 仕様背メッシュ、左胸ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、デザインドットボタン、袖口フィットボタン、ノーフォーク、サイドフィットボタン、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン 種別ブルゾン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 素材ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする