Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン(ノーフォーク) 680
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28823428
品番
680
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、ミルパ
仕様
背メッシュ、左胸ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、デザインドットボタン、袖口フィットボタン、ノーフォーク、サイドフィットボタン、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン