Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ツータック) 681
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28823647
品番
681
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
73
機能
帯電防止素材、ミルパ
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
73
素材
ポリエステル100%