ブルゾン(ノーフォーク) E670

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28824785 品番 E670
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。

ストーン サイズ3L 機能帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品 仕様背メッシュ、樹脂ファスナー(引手:金属)、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン、ノーフォーク 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする