E670 ブルゾン(ノーフォーク) E670 Asahicho(旭蝶繊維) 28824898 E670 ブルゾン(ノーフォーク) E670 Asahicho(旭蝶繊維) 28824898 E670 ブルゾン(ノーフォーク) E670 Asahicho(旭蝶繊維) 28824898 E670 ブルゾン(ノーフォーク) E670 Asahicho(旭蝶繊維) 28824898

ブルゾン(ノーフォーク) E670

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28824898 品番 E670
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

肌に柔らかく、着心地しなやかな素材を使用し、防縮、防シワ加工も備えたワークウェアです。

オリーブ サイズ6L 機能帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品 仕様背メッシュ、樹脂ファスナー(引手:金属)、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン、ノーフォーク 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)148 肩幅(cm)63 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 素材綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする